タジマツール(TJMデザイン)
セフポーチZ 胸用2段
カラビナで腰周りにも装着可能
ハーネス胸ベルトへ装着するパーツケース
ベルト固定用面ファスナー付き
野帳やスマホ6.3インチサイズが収まる
用途
現場監督用収納製品
材質
【背面】EVA
色
ブラック
材質(本体)
合皮
別売付属品
セフホルダー
総質量(kg)
【セフ取付収納物】~1
内容量
1個
注意
※セフ別売。安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71690276
SFPCZ-CB2
¥
5,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください