曜日別特売

セフポーチZ タブレット用

セフポーチZ タブレット用 - タジマツール(TJMデザイン)

ハーネス縦ベルトのセフホルダーに取り付け可能で両手が使えます
リュックにも取り付け可能
タブレットは11インチまで収納可能
開閉式カメラ窓付き

用途現場監督用収納製品材質【背面】ポリエステルブラック材質(本体)合皮別売付属品セフホルダー総質量(kg)【セフ取付収納物】~3内容量1個
注意
※セフ別売。安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71690285SFPCZ-TBL
9,050
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする