曜日別特売

LED電源ユニット

LED電源ユニット - マリンテックLED電源ユニット - マリンテックLED電源ユニット - マリンテックLED電源ユニット - マリンテックLED電源ユニット - マリンテックLED電源ユニット - マリンテックLED電源ユニット - マリンテックLED電源ユニット - マリンテック

厚さ2.4cmのスリムボディ!狭いスペースにも設置可能
出力電圧DC24V
高耐久性
本体は優れた放熱性をもつアルミ筐体
ファンなしで静かに冷却
過電圧/過電流/過熱/過負荷 保護回路内蔵
定電流出力なのでチラつきなし
シンプルな配線で取付簡単
より高い変換率と強力な安定性をもつ銅100%トランス
調光不可/非防水タイプ

内容量1式
注意
※取付前に必ず電源を切ってください
※変圧器の近くに放熱設備がある場合、十分な距離を保ってください
※本製品は非防水のため、室内に設置する必要があります
※電源ユニットを接続する際、必ずアース線を先に接続してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71689899LPS24-4A
2,300
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする