曜日別特売

シュナイダーエレクトリックホールディングス 直流安定化電源 DINレール取付 Easy Modicon ABLSE

シュナイダーエレクトリックホールディングス 直流安定化電源 DINレール取付 Easy Modicon ABLSE - シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリックホールディングス 直流安定化電源 DINレール取付 Easy Modicon ABLSE - シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリックホールディングス 直流安定化電源 DINレール取付 Easy Modicon ABLSE - シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリックホールディングス 直流安定化電源 DINレール取付 Easy Modicon ABLSE - シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリックホールディングス 直流安定化電源 DINレール取付 Easy Modicon ABLSE - シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリックホールディングス 直流安定化電源 DINレール取付 Easy Modicon ABLSE - シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリックホールディングス 直流安定化電源 DINレール取付 Easy Modicon ABLSE - シュナイダーエレクトリック

Easy Modicon ABLSEは、低電圧のオートメーションおよび制御システム(PLC、HMI、センサーなど)で動作する電気機器に必要な直流電圧を供給する、出力75~960Wの単相の直流安定化電源です。
定格出力 75W、120W、240W、480W、960W
定格入力電圧
・100~240VAC(75W、120W、240W、480W出力機種)
・200~240VAC(960W出力機種)
定格出力電圧:12、24、48VDC
単純配線の最大6個の出力端子

仕様【出力電圧調整用ポテンションメータ】有入力電圧100~240VAC(140~340VDC互換) 50/60Hz内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電流(A)
電力(W)
出力電圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71691701ABLS1A24030E0.3963.276.824VDC
6,100
5,798
6,378(税込)
99日以内出荷
返品不可
71691710ABLS1A12060E0.3966.375.612VDC
6,300
5,998
6,598(税込)
99日以内出荷
返品不可
71691719ABLS1A24050E0.451512024VDC
6,700
6,398
7,038(税込)
99日以内出荷
返品不可
71691728ABLS1A12100E0.4511012012VDC
6,900
6,598
7,258(税込)
99日以内出荷
返品不可
71691737ABLS1A24100E0.9351024024VDC
12,000
11,980
13,178(税込)
99日以内出荷
返品不可
71691746ABLS1A48100E1.321048048VDC
23,600
22,980
25,278(税込)
99日以内出荷
返品不可
71691755ABLS1A24200E1.322048024VDC
24,000
22,980
25,278(税込)
99日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする