曜日別特売

ふんわり便座シート 色おまかせセット ドット

ふんわり便座シート 色おまかせセット ドット - サンコー

おくだけ簡単吸着!ふんわりやさしい座り心地の便座シートです。便座に置くだけで簡単に取り付けができて、便座を立てても落ちません。汚れたら洗濯機で洗えるので清潔に使えます(※ネット使用)。暖房便座のヒーターを切ってもお尻が冷たくなく、節電効果があります。カテキン成分入りでアンモニア消臭効果があります。洗い替えに便利な3組セットです。

用途トイレ 便座シート材質表面:毛/アクリル100%、地糸/ポリエステル100%、裏面:基布/ポリエステル100%、吸着/アクリル樹脂(カテキン入り)厚さ(mm)9寸法(cm)9.5×40ドット内容量1セット(3枚)
注意
※お色や組み合わせはお選びいただけません。
※乾燥機の使用不可。カット不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71692586KZ-13
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする