曜日別特売

双眼鏡

双眼鏡 - Bushnell(ブッシュネル)双眼鏡 - Bushnell(ブッシュネル)双眼鏡 - Bushnell(ブッシュネル)双眼鏡 - Bushnell(ブッシュネル)双眼鏡 - Bushnell(ブッシュネル)双眼鏡 - Bushnell(ブッシュネル)双眼鏡 - Bushnell(ブッシュネル)

完全防水。天体観測でも使用できる明るさ。

用途船舶での使用・マリンスポーツでの使用等仕様●1000m先の視界(m):104●実視界(度):6●望遠倍率(倍):7付属品ネックストラップ・レンズクロス・専用ケース・取扱説明書・保証書・コンタクトカード・純正品検査書、シリアル番号カード材質プリズム:BaK-4寸法(mm)185×173×65質量(g)1063有効径(Φmm)50保護等級IPX7明るさ49アイレリーフ(mm)27内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71692647H2O 7×50WP
28,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする