曜日別特売

VM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ

VM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ - SMCVM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ - SMC
接続口径Rc1/8アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭配管方法と押し棒の長さ横配管、押棒:長ボディオプション横面取付ブラケットなしRoHS指令(10物質対応)対応追記号表示灯追記号なしオーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
アクチュエータ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71693058VM120-01-30BA-X207A2ポート押ボタンセレクタ黒色
7,810
6,898
7,588(税込)
21日以内出荷
返品不可
71693067VM130-01-30GA-X207A3ポート押ボタンセレクタ緑色
7,810
6,898
7,588(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする