SMC
CG1-RV-Z1 Series エアシリンダ
取付支持形式
基本形
クッション
ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
32
シリンダー
耐水性向上シリンダ:パッキンFKM(フッ素ゴム)
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
125
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
金具なし
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
オートスイッチなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71693189
CDG1BN32V-125Z1
¥
10,840
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください