曜日別特売

加湿空気清浄機

加湿空気清浄機 - シャープ加湿空気清浄機 - シャープ加湿空気清浄機 - シャープ加湿空気清浄機 - シャープ

プラズマクラスターNEXTは自然界をはるかに上回る1cm3あたり50000個以上の高濃度のイオンで、空気リスクに立ち向かいます。
[プラズマクラスターNEXTの主な効果]付着したペットの皮膚特有の菌の作用を抑える/付着した排せつ物臭を消臭/ニオイの元となる付着ニオイ原因菌を除菌/浮遊・付着ウイルスの作用を抑える/浮遊・付着花粉アレル物質の作用を抑える/浮遊カビ菌を除菌/付着カビ菌の増殖を抑制
クリーンルーム規格Class8レベルの領域へ「AI AUTOモード」。
室内にただよう粒子の数を見える化する、AIモニター。
コアンダフロー。
汚れに合わせて自動で気流を切り換える「AI AUTOモード」。
背面ワイド吸引。
ニオイや微小な粒子までキャッチ、3つの高性能フィルター。
加湿フィルターを自動で洗浄。
パワフルな加湿量。
二層構造の加湿フィルター。
キレイにうるおう、清潔加湿。(1)Ag+イオンカートリッジ(2)抗菌・防カビ加湿フィルター(3)凹凸の少ないトレー
COCORO AIR搭載でもっと便利に快適に。
AIで運転を最適化。
好みやスケジュールに応じて運転をカスタマイズ。
ペット専用の運転モードが使える。
おしゃべりをお好きな音声に変更できる。
フィルターの交換目安、お手入れ時期などお知らせ。
温度・湿度、空気の汚れ具合をひと目で把握。
再生プラスチック材採用。
移動に便利な、ストッパー付きキャスター。
ペットとの暮らしにもオススメ。

質量(kg)12外形寸法(mm)W395×D265×H650消費電力(W)加湿空気清浄:[強]53/[中]43/[静音]7.4(7.2)、空気清浄:[強]76/[中]37/[静音]6.4(6.2)タンク容量(L)給水:3.2風量(m3/min)加湿空気清浄:[強]5.9/[中]5.1/[静音]1.5、空気清浄:[強]7.5/[中]5.1/[静音]1.5電源コード(m)1.8運転音(dB)加湿空気清浄:[強]48/[中]47/[静音]21、空気清浄:[強]52/[中]47/[静音]20床面積(m2)プラズマクラスター:約18畳/約30、加湿空気清浄:~27畳/45、プレハブ洋室:~25畳/41(目安)、木造和室:~15畳/25(目安)、空気清浄:~34畳/56最大加湿量(mL/h)900浄化方式「プラズマクラスターNEXT」浄化&フィルター浄化清浄時間(分)加湿空気清浄:8畳/11、空気清浄:8畳/9加湿方式気化方式加湿量(mL/h)加湿空気清浄:[強]900/[中]760/[静音]260待機時消費電力(W)約1.0(約1.4)1時間あたりの電気代目安(円)加湿空気清浄:[強]約1.6/[中]約1.3/[静音]約0.23(約0.22)、空気清浄:[強]約2.4/[中]約1.1/[静音]約0.20(約0.19)内容量1台
注意
※清浄時間算出条件について/<適用床面積とは>日本電機工業会規格(JEM1467)にて規定されている項目で、自然換気回数1(1回/時間)の条件において、粉じん濃度1.25mg/m3の空気の汚れを30分でビル衛生管理法に定める0.15mg/m3まで清浄できる部屋の大きさを基準として定めている。<各畳数での清浄時間の算出>上記規定により、各畳数での粉じん濃度を1.25mg/m3から0.15mg/m3、すなわち初期濃度の12%の粉じんになるまでの時間を算出している。
※適用床面積の目安は、日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用床面積とし木造和室の場合を最小面積としたものです。ただし、運転モード、壁、床の材質、部屋の構造、使用暖房器具等によって適用床面積は異なりますので、販売店にご相談ください。
※無線アダプターを「起動」していないときの消費電力です。無線アダプター「起動」時は、消費電力が最大で約1W高くなります。( )内は前面モニターランプ「切」時。
※無線アダプターを「起動」していないときの電気代を、新電力料金目安単位31円/kWh(税込)で算出。( )内は前面モニターランプ「切」時。
※日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき室温20℃、湿度30%で算出。空気清浄運転時も水は減り、若干加湿します。
※( )内は無線アダプター「起動」時の待機時消費電力です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71693329KI-UX75-H
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71693338KI-UX75-W
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする