曜日別特売

GE-CX漏電ブレーカ(協約形)

GE-CX漏電ブレーカ(協約形) - 日東工業

漏電ブレーカ(協約形)

用途・カンタン後付けカセット式付属装置に対応しています。・定格電流125Aまでラインアップしています。・環境負荷削減のため、カドミレス接点を使用しています。・過電流引外し方式は完全電磁式です。・モーター保護兼用です。・太陽光発電システムなど系統連系用に限り逆接続可能型として使用可能です。付属品端子カバー、封印プレート、丸木ネジ4×55、なべ小ねじM4×50、IECレールホルダ、レールホルダバネ容量(kW)【電動機】5.5質量(kg)0.43規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格電流(A)25適合電線(mm2)最大22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造線押え端子M5動作時間0.1以内定格遮断容量(kA)5(AC200V,AC100V)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P・3Eフレーム(AF)50定格使用電圧(V)AC100-200内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71693180GE53CX3P25AF30
12,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする