曜日別特売

電子天びん LBSシリーズ

電子天びん LBSシリーズ - Yamato(大和製衡)電子天びん LBSシリーズ - Yamato(大和製衡)電子天びん LBSシリーズ - Yamato(大和製衡)電子天びん LBSシリーズ - Yamato(大和製衡)電子天びん LBSシリーズ - Yamato(大和製衡)

機能とコストのバランスを追求したモデル。
計数機能付き
小動物の測定に使える表示固定機能付き

電源0.8W 専用ACアダプター(付属)、単3型乾電池6本(別売)機能ゼロ点設定、風袋引き(ワンタッチ風袋引き)、バックライト機能、表示固定機能、計数機能、チェッカー機能、割合計量機能、測定履歴確認機能、シリアル通信機能表示文字サイズ20mm
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(kg)
ひょう量(g)
目量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71694431LBS-100B-3001台199×282×277、載皿:Φ1202.53000.01
41,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
71694440LBS-100B-30001台199×282×79、載皿:176×1761.730000.1
39,800
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
71694528LBS-100B-300(メーカー実施校正証明書一式付)1式199×282×277、載皿:Φ1202.53000.01
54,300
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71694537LBS-100B-3000(メーカー実施校正証明書一式付)1式199×282×79、載皿:176×1761.730000.1
52,300
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする