アースコバエ キッチンまるごと 1プッシュ式スプレー

アースコバエ キッチンまるごと 1プッシュ式スプレー - アース製薬アースコバエ キッチンまるごと 1プッシュ式スプレー - アース製薬

1プッシュでキッチンまるごと効きめ広がる!薬剤がキッチン全体に広がり、飛び回るコバエを駆除。ゴミ箱や生ゴミなどに群がるコバエには、直接噴射で速効駆除も。

使用方法
【速効駆除】
・キッチン全体に:6畳あたり1回の割合でキッチンの中央に向かって噴射※噴射の際は、窓やドアを閉めること。
・直接コバエに:約20cmの距離から、ゴミ箱や排水口等にいるコバエに直接噴射
【発生予防】
・コバエの発生源に:約20cmの距離から、ゴミ箱や生ゴミ等のコバエの群がる場所に噴射
●初めて使用する際は十分な量が出ないので、2回程度屋外に向かってカラ押ししてから使用する。
●過度に傾けて噴射しない。
●ボタンを押しても出にくい場合、缶を正立させて2回程度押してから再度使用する。
【効果のあるコバエ】
・ショウジョウバエ類・ノミバエ類:家庭の台所、生ゴミを入れるゴミ箱まわり
・キノコバエ類:観葉植物などの植木鉢のまわり※植物には直接噴射しないでください。
・チョウバエ類:浴室やトイレなどの流し、排水口まわり
注意-人体に使用しないでください
肌にスプレーする虫よけ剤ではありません
付属品成分【有効成分】トランスフルトリン、フタルスリン、エムペントリン香りハッカの香り対象害虫ショウジョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、チョウバエ有効期間約6週間(※閉鎖空間でのコバエの発生抑制(成虫の駆除、卵の孵化抑制)を確認。使用環境により異なります。侵入抑制効果ではありません。)コバエの発生を予防します。FSC認証認定FSC認証番号C081641内容量1個(115mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
716949574901080335616
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする