アース製薬
マモルーム 蚊に効く貼るだけプレート あみ戸用
あみ戸に貼る、蚊よけプレート。貼るだけで、屋内への蚊の侵入を阻止。屋外での忌避効果も。直径約4mの範囲で効果があります。
使用方法
(1)袋を開け、本体を取り出します。(薬剤の揮散が始まります)※灰色のネットに触れないでください。また、本体から灰色のネットを取り出さないでください。
(2)本体にお取替え目安シール(※油性ペン等で書いてください)を貼ってください。もしくは個箱側面の「楽ちんおしらせQR」をご利用ください。
(3)本体裏側に付いている【マジックテープ】の片面をはがしてください。
(4)あみ戸の屋内側に、本体の【マジックテープ】を軽く押し当ててください。
(5)あみ戸の屋外側から、(3)ではがした【マジックテープ】を本体の【マジックテープ】に重ね合わせ、押し当てて固定してください。
●取り付け・取り外しをする人が、窓から落下しないよう注意してください。
●取り付け・取り外しの際は、あみ戸を傷つけたり、あみ戸が外れて落下しないよう注意してください。
●できるだけあみ戸の高い位置で、中央に取り付けるとより効果的です。
●取り外しの際は無理に引っ張らず、あみ戸屋外側の【マジックテープ】をはがしてから取り外してください。(無理に引っ張るとあみ戸を傷めるおそれがあります)※あみの目が細かいあみ戸では、【マジックテープ】で取り付けられない場合があります。
【マジックテープ】は株式会社クラレの登録商標です。
付属品
お取替え目安シール
成分
【有効成分】トランスフルトリン1600mg(1個あたり)【その他の成分】ジブチルヒドロキシトルエン、他2成分
香り
無臭タイプ
対象害虫
蚊成虫
有効期間
1年用:気温等の影響により短くなることがあります
医薬品医療機器等法
防除用医薬部外品
FSC認証
認定
FSC認証番号
C081641
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71695018
4901080326317
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください