カメムシコロリ 貼るタイプ

カメムシコロリ 貼るタイプ - アース製薬カメムシコロリ 貼るタイプ - アース製薬

カメムシを家に入れたくない人へ。貼るだけで、カメムシの侵入を防げる。殺虫成分不使用。赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも。

使用方法
(1)貼り付ける場所を決めたら、本品がしっかり貼り付くようにタオル等で汚れを拭き取る。
(汚れがあるとはがれやすくなる。)
(2)付属の両面テープを黄色い剥離紙からはがして本品裏面に記載の「テープ」マークの位置に1枚貼り付ける。
※2枚連なっているため1枚ずつ使用する。
(3)両面テープの白色の剥離紙をはがして、室外側の網戸や窓の一番外側のサッシに本品を貼り付ける。
※取付時の注意:本品を貼り付ける際に上下を間違えないようにする。(本品に記載の「うえ」マークが上部になるように貼り付ける。)塗装面には貼り付けない。引き違い窓に設置する場合は、窓開閉時に干渉しない場所にする。
【設置場所】室外に設置する。掃き出し窓など大きな窓には2個設置する。
【設置の目安】1つの窓に1個から2個(掃き出し窓など、約1.5平方メートル以上の大きな窓には2個設置する。)
【持続期間】約3ヵ月(使用環境により異なる。)
有効期間
約3ヵ月間侵入防止※使用環境により異なります
付属品両面テープ成分【有効成分】食品成分(ハーブに含まれる成分)香りハーブの香り対象害虫カメムシ(クサギカメムシ、スコットカメムシ)内容量1個(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
716949484901080323415
オープン
989
1,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする