アース製薬
アースコバエ 1プッシュ式スプレー 90回分
1プッシュで本気の駆除!生ゴミなどに群がる気になるコバエを直接噴射で速効駆除。特殊ノズルで粒子が広がり、部屋のすみずみまで薬剤が届き飛び回るコバエを駆除。消臭効果も。
使用方法
【速効駆除】
・直接コバエに:約20cmの距離から、ゴミ箱や排水口等にいるコバエに直接噴射
・部屋全体に:4畳あたり1回の割合で部屋の中央に向かって噴射※噴射の際は、窓やドアを閉めてください。
【発生予防】
・コバエの発生源に:約20cmの距離から、ゴミ箱や生ゴミ等のコバエの群がる場所に噴射
●初めて使用する際は十分な量が出ないので、2回程度屋外に向かってカラ押ししてから使用する。
●過度に傾けて噴射はしない。
●ボタンを押しても出にくい場合、缶を正立させて2回程度押してから再度使用する。
【効果のあるコバエ】
・ショウジョウバエ類・ノミバエ類:家庭の台所、生ゴミを入れるゴミ箱まわり
・キノコバエ類:観葉植物などの植木鉢のまわり※植物には直接噴射しないでください。
・チョウバエ類:浴室やトイレなどの流し、排水口まわり
注意-人体に使用しないでください
肌にスプレーする虫よけ剤ではありません
付属品
無
成分
【有効成分】トランスフルトリン、フタルスリン
香り
無香料
対象害虫
ショウジョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、チョウバエ
有効期間
約4週間(※閉鎖空間でのコバエの発生抑制(成虫の駆除、卵の孵化抑制)を確認。使用環境により異なります。侵入抑制効果ではありません。)コバエの発生を予防します。
FSC認証
認定
FSC認証番号
C015741
内容量
1個(25mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71694738
4901080335517
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください