虫の侵入を防ぐ、あみ戸に貼るタイプの虫よけ。いろいろなイヤな虫(適用害虫はユスリカ・チョウバエ・キノコバエ・ヌカカ)をよせつけない!3つの薬剤が決め手。速く・広く・最後までユスリカの侵入阻止!雨にぬれても大丈夫。
付属品お取替え目安シール成分【有効成分】トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン使用方法(1)袋を開け、本体を取り出します。(薬剤の揮散が始まります)※灰色のネットに触れないでください。また、本体から灰色のネットを取り出さないでください。(2)本体にお取替え目安シールを貼ってください。もしくは個箱側面の「楽ちんおしらせQR」をご利用ください。※油性ペン等で書いてください(3)本体裏側に付いている【マジックテープ】の片面をはがしてください。(4)あみ戸の屋内側に、本体の【マジックテープ】を軽く押し当ててください。(5)あみ戸の屋外側から、(3)ではがした【マジックテープ】を本体の【マジックテープ】に重ね合わせ、押し当てて固定してください。●取り付け・取り外しをする人が、窓から落下しないよう注意してください。●取り付け・取り外しの際は、あみ戸を傷つけたり、あみ戸が外れて落下しないよう注意してください。●できるだけあみ戸の高い位置で、中央に取り付けるとより効果的です。●取り外しの際は無理に引っ張らず、あみ戸屋外側の【マジックテープ】をはがしてから取り外してください。(無理に引っ張るとあみ戸を傷めるおそれがあります)※あみの目が細かいあみ戸では、【マジックテープ】で取り付けられない場合があります。●イヤな虫が飛来しそうな場所に設置してください。●風量、気温などの使用環境により持続は異なります。●屋外の自然条件下での試験においてユスリカ、ヌカカの侵入抑制効果を確認しました。(ヌカカは開封直後の効果を確認しています)●屋内の試験において、チョウバエ、キノコバエのノックダウン効果を確認しました。【使用の目安】あみ戸に1個【使用期間】約1年間(使用環境により異なります)※本品は蚊を対象とした商品ではありません。効果と広がりは使用環境により異なります。【マジックテープ】は株式会社クラレの登録商標です。香り無臭タイプ対象害虫ユスリカ(※侵入阻止)、チョウバエ・キノコバエ・ヌカカ(※ヌカカは開封直後の効果を確認しています。※虫よけ)有効期間1年用(使用環境により異なります)※ヌカカは開封直後の効果を確認しています。FSC認証認定FSC認証番号C081641内容量1個