曜日別特売

カメムシコロリ ジェット

カメムシコロリ ジェット - アース製薬カメムシコロリ ジェット - アース製薬カメムシコロリ ジェット - アース製薬カメムシコロリ ジェット - アース製薬

カメムシ対策に!2種の有効成分+冷却効果ですばやく長く効果を発揮。イヤなニオイを出す前に速効駆除。侵入防止効果は約2ヵ月間(使用環境により異なります)

有効期間
約2ヵ月間侵入防止(使用環境により異なります)
付属品成分【有効成分】シフルトリン、フタルスリン使用方法●使用開始時に天面のストッパーを上に持ち上げパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとる。【侵入防止】●噴射レバーを引き、窓枠、ドア付近など害虫が入ってきてほしくない場所の周りに噴射する(1平方メートルあたり約4秒)。【駆除】●噴射レバーを引き、害虫に向けて直接噴射する。・1m程の距離から噴射してください。※屋外専用対象害虫カメムシ、ウンカ、ヨコバイ内容量1個(350mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
716948174901080323316
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする