玄関などに吊り下げるタイプの虫よけ。いろいろなイヤな虫(適用害虫はユスリカ・チョウバエ・キノコバエ・ヌカカ)をよせつけない!3つの薬剤が決め手。速く・広く・最後までユスリカの侵入阻止!雨にぬれても大丈夫。
付属品お取替え目安シール成分【有効成分】トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン使用方法(1)袋を開け、本体を取り出します。(薬剤の揮散が始まります)(2)本体にお取替え目安シールを貼ってください。もしくは個箱側面の「楽ちんおしらせQR」をご利用ください。※油性ペン等で書いてください(3)フックを1番上まで引き上げてください。(4)玄関のドアノブなど吊り下げる所に引っ掛けて、フィットするまでフックを押し下げてください。ピタッとフィットすることで、風が吹いても落ちにくい!※お手持ちのヒモを容器の取り付け部に引っかけて、使用することもできます。【使用場所】玄関まわりの設置場所に応じて、フックの長さを調整して、お使いください。●風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)●害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。●イヤな虫が飛来しそうな場所に設置してください。●風量、気温などの使用環境により持続は異なります。●屋外の自然条件下での試験においてユスリカ、ヌカカの侵入抑制効果を確認しました。(ヌカカは開封直後の効果を確認しています)●屋内の試験においてユスリカ、チョウバエ、キノコバエのノックダウン効果を確認しました。【使用の目安】玄関先(屋外・屋内)など気になる場所に1個【使用期間】約1年間(使用環境により異なります)屋外の自然条件下にて行った試験に基づく(※ヌカカは開封直後の効果を確認しています)※本品は蚊を対象とした商品ではありません。効果と広がりは使用環境により異なります。香り無臭タイプ対象害虫ユスリカ(※侵入阻止)、チョウバエ・キノコバエ・ヌカカ(※ヌカカは開封直後の効果を確認しています。※虫よけ)有効期間1年用(使用環境により異なります)屋外の自然条件下にて行った試験に基づく※ヌカカは開封直後の効果を確認しています。FSC認証認定FSC認証番号C081641内容量1個