マモルーム 虫よけ吊るだけプレート

マモルーム 虫よけ吊るだけプレート - アース製薬マモルーム 虫よけ吊るだけプレート - アース製薬マモルーム 虫よけ吊るだけプレート - アース製薬マモルーム 虫よけ吊るだけプレート - アース製薬マモルーム 虫よけ吊るだけプレート - アース製薬マモルーム 虫よけ吊るだけプレート - アース製薬マモルーム 虫よけ吊るだけプレート - アース製薬マモルーム 虫よけ吊るだけプレート - アース製薬

ベランダなどに吊り下げるタイプの虫よけ。いろいろなイヤな虫(適用害虫はユスリカ・チョウバエ・キノコバエ・ヌカカ)をよせつけない!3つの薬剤が決め手。速く・広く・最後までユスリカの侵入阻止!雨にぬれても大丈夫。

付属品お取替え目安シール成分【有効成分】トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン香り無臭タイプ対象害虫ユスリカ(※侵入阻止)、チョウバエ・キノコバエ・ヌカカ(※ヌカカは開封直後の効果を確認しています。※虫よけ)FSC認証認定FSC認証番号C081641内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効期間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7169475649010803247191年用(使用環境により異なります)屋外の自然条件下にて行った試験に基づく※ヌカカは開封直後の効果を確認しています。
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
7169478149010803276111年用(使用環境により異なります)屋外の自然条件下にて行った試験に基づく※ヌカカは開封直後の効果を確認しています。
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
7169479049010803275129ヵ月用(使用環境により異なります)屋外の自然条件下にて行った試験に基づく※ヌカカは開封直後の効果を確認しています。
オープン
1,649
1,814(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする