凍らすジェット ゴキブリ秒殺

凍らすジェット ゴキブリ秒殺 - アース製薬凍らすジェット ゴキブリ秒殺 - アース製薬

天然ハッカでとどめ刺す!冷撃効果でゴキブリの動きを止め、天然成分ハッカ油で駆除。使用後のベタつき、あと残りはありません。

付属品成分【有効成分】ハッカ油3.33w/v%(原液濃度)【その他の成分】ミリスチン酸イソプロピル、(E)-1,3,3,3-テトラフルオロプロペン(HFO-1234ze)、DME使用方法●使用開始時に天面のストッパーを上に持ち上げパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。●噴射レバーを引き、ゴキブリに約3秒直接噴射してください。かかり方が不十分な場合は上記の量を再度噴射してください。※50cm以内の距離から、ゴキブリが十分に濡れるまで噴射してください。●ロングノズルを使用する場合は、根本をしっかり持って、止まるまで回し、噴口先端に取り付けてください。※人やペットに向けて使用しないでください。(凍傷を起こすことがあります。)※火気厳禁効能ゴキブリの駆除医薬品医療機器等法防除用医薬部外品内容量1個(180mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
716947294901080321312
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする