ゴキッシュ スッ、スゴい! ハッカの香り

ゴキッシュ スッ、スゴい! ハッカの香り - アース製薬ゴキッシュ スッ、スゴい! ハッカの香り - アース製薬ゴキッシュ スッ、スゴい! ハッカの香り - アース製薬ゴキッシュ スッ、スゴい! ハッカの香り - アース製薬ゴキッシュ スッ、スゴい! ハッカの香り - アース製薬ゴキッシュ スッ、スゴい! ハッカの香り - アース製薬ゴキッシュ スッ、スゴい! ハッカの香り - アース製薬ゴキッシュ スッ、スゴい! ハッカの香り - アース製薬

プッシュするだけ!お部屋空間・すき間のどちらでも使える!面倒な準備は一切不要。これ1本で家中のゴキブリ対策ができます。ハッカの香り

付属品成分【有効成分】ペルメトリン2.4g/本【その他の成分】1号灯油、LPG、香料使用方法●誤噴射防止ロック付:使用時は「OPEN」の位置にする。使用後は「LOCK」の位置に戻す。●初めて使用する際は十分な量が出ないので、屋外に向かって2回程度カラ押ししてから使用してください。ボタンが固い場合は親指などで強く押してください。過度に傾けて噴射しないでください。ボタンを押しても出にくい場合は、缶を正立させて2回程度押してから再度使用してください。【空間に噴射する場合】ゴキブリ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、蚊成虫及びハエ成虫の駆除・部屋中にまんべんなく広がるように噴射方向を変えながら、6畳(約25立方メートル)あたり4回の割合で、部屋の中央付近から斜め上に噴射してください。【すき間に噴射する場合】ゴキブリ、トコジラミ(ナンキンムシ)及びイエダニの駆除・害虫が潜んでいそうなすき間(冷蔵庫、食器棚の裏等)に1回噴射してください。●約60プッシュ(最大90畳分)【部屋の広さ:プッシュ回数】1.5畳:1プッシュ、6畳:4プッシュ、9畳:6プッシュ、12畳:8プッシュ香りハッカの香り効能ゴキブリ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、蚊成虫及びハエ成虫の駆除医薬品医療機器等法防除用医薬部外品FSC認証認定FSC認証番号C081641内容量1個(16mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
716949054901080333018
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする