アースゴキブリよけ ゴミ箱用 2個入

アースゴキブリよけ ゴミ箱用 2個入 - アース製薬アースゴキブリよけ ゴミ箱用 2個入 - アース製薬アースゴキブリよけ ゴミ箱用 2個入 - アース製薬

ゴミ箱にゴキブリ寄せ付けない!ゴキブリ用忌避剤。ゴキブリが嫌がる天然ハッカ油配合。貼るだけ簡単。化学合成殺虫成分不使用。

使用方法
【開封前の準備】
袋の両端の赤い部分と青い部分がどちらも見えることを確認してください。
※袋がどちらかに寄っている場合は、袋の位置を調整してください。
(1)本品の袋の端(赤色)を「切る」の点線に沿って、必ず切り取ってください。
(2)袋の反対側(青色)を引っ張り、容器から袋を引き抜いてください。薬剤がセットされ、揮散が開始します。
(3)透明トレーと容器の間に入っている付属のテープを、容器裏面に貼ってください。
(4)容器をゴミ箱のフタ(内側)に貼り付けてください。貼り付ける際は、ゴミ箱のフタ裏面の汚れ、水分、油分などをよく拭き取ってください。
ゴミ箱は閉めてください。
※両面テープは、設置面に残る場合があります。
●約20Lの空間あたり1個設置してください。
●閉鎖空間以外では有効成分が十分な濃度に達しないため効果は発揮されません。
●ゴミ箱のフタを閉めるなど、本品使用時は引き出し・棚等は閉め切って使用してください。
【ご使用の目安】20Lのゴミ箱あたり1個
付属品成分【有効成分】ハッカ油0.3g(1個あたり)【その他の成分】紫色201号、その他2成分香りやさしいミントの香り対象害虫ゴキブリ有効期間約1ヵ月※使用環境により異なります医薬品医療機器等法防除用医薬部外品FSC認証認定FSC認証番号C178610内容量1箱(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
716946864901080320919
オープン
649
714(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする