すべてはゴキブリを見ないために。あらゆるすき間にフィット。12の効果でメスの持つ卵、薬剤抵抗性ゴキブリ、巣のゴキブリにも置いたその日から効く。お部屋にフィットするグレージュ色。
付属品無成分【有効成分】フィプロニル0.05%(w/w)【その他の成分】液糖、濃グリセリン、水飴、安息香酸デナトニウム、香料、黄色4号、その他12成分使用方法●1個ずつ切り離してお使いください。●容器を切り離す際には、容器が割れることがあるので、段の付いた面を上にしてていねいに割り取ってください。●電子レンジの下や冷蔵庫の下、流しの下のすき間などに10平方メートル(約6畳)あたり2個から4個置いてください。●設置した本品やその周辺には、スプレー等の薬剤をかけないでください。●一度にたくさんお使いいただくとより効果的です。●一度に使用しない時は、元のアルミ袋に入れて、テープなどで密封して保管してください。設置後、約1年間効果があります。(使用環境により異なります。)【効果的な置き場所】●台所:冷蔵庫の下・電子レンジの下・ごみ箱の周り・流しの下・棚の中・引き出しの中●洗濯機・洗面所・トイレ:洗濯機の下・洗面台の下・トイレの隅対象害虫ゴキブリ有効期間1年間(※使用環境により異なります)医薬品医療機器等法防除用医薬部外品FSC認証認定FSC認証番号C081641