ゼロノナイト ダニ用 スプレー

ゼロノナイト ダニ用 スプレー - アース製薬ゼロノナイト ダニ用 スプレー - アース製薬ゼロノナイト ダニ用 スプレー - アース製薬ゼロノナイト ダニ用 スプレー - アース製薬

1年に1度は徹底ケア。部屋中のダニまるごと撃退。掃除機で吸い取り切れないダニを無力化し、除去しやすくする。布製品に使いやすいポンプスプレー。

使用方法
(1)先端口のキャップをまわして、「出」にする。
(2)20cmから30cm離して、対象物の表面が全体的に湿り気をおびる程度スプレーする(目安:1平方メートルあたり8回)。
(3)スプレー後は十分に乾燥させる。
(4)使用後は先端口のキャップをまわして、「止」にして保管する。
●高温となる所に置かない。(内容液が漏れるおそれがある。)
【使用場面】
カーペット・タタミ、ふとん・まくら、布製ソファ・クッション・ベビーカー
付属品成分【有効成分】ブロフラニリド【その他の成分】抗菌成分、消臭成分、ハウスダスト除去成分、エタノール香り無香料適合害虫屋内塵性ダニ類内容量1個(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
716949394901080321817
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする