曜日別特売

USB 3.0ハブ/4ポート USB-A/5Gbps/バスパワー/61cmロングケーブル

USB 3.0ハブ/4ポート USB-A/5Gbps/バスパワー/61cmロングケーブル - StarTech.comUSB 3.0ハブ/4ポート USB-A/5Gbps/バスパワー/61cmロングケーブル - StarTech.com

USBポートの拡張:接続ポートが限られたノートパソコンやデスクトップに、5Gbps対応USB-Aポートを4口増設。キーボード、マウス、USBメモリ、カードリーダーなど周辺機器との接続。オフィス、リモートワーク、教育現場、共用デスク、出張時での活用
ロングケーブル設計:約61cmのケーブルを本体に内蔵したコンパクト設計により、接続範囲の延長、デバイスへの負荷を軽減。面ファスナー付きケーブル結束バンドで、絡まりを防ぎ、収納性の向上。片側に3ポート、側面に1ポートを配置した、すっきりとしたアクセス性
電源アダプター不要:バスパワー駆動で、コンピューターのUSBポートから直接電力を供給する多機能USBハブ。外部電源アダプターは不要。過電流保護(OCP)機能により、接続された周辺機器が電力を消費するのを防止
プラグアンドプレイ:OSを問わずドライバー不要で、Windows、macOS、Linux、ChromeOSに対応。ホストデバイスに接続すると自動的に設定。Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft Surfaceなど、USB搭載ホスト機器に対応
ITプロが選ぶ環境配慮型設計:使用済みリサイクルプラスチックを70%使用した筐体、35%PCR TPE素材のケーブル被覆、環境に配慮した素材を使用したFSCミックス規格準拠のパッケージを採用。環境負荷を抑えつつ、業務用途に適した性能を提供

用途
煩わしいUSBポートへのアクセスをスマートに。自由に配置できるハブで、快適な接続を実現
密集したUSBポートをスマートに整理。大きめのUSBプラグも余裕をもって接続可能
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71694099H5C4A-USB-HUB-2
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
71694108H5A4A-USB-HUB-2
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする