ウルトラワイドディスプレイ対応:最大2台の49インチ(アスペクト比32:9)曲面ディスプレイを上下配列で設置可能なモニタースタンド。ワークスペースを有効活用でき、作業効率が向上。データ分析やマルチウィンドウを使用する作業に理想的。TAA準拠
合計32kgの耐荷重:VESAマウント1台あたり最大16kgまで対応し、高重量の湾曲モニターでも安全で安定した設置が可能なディスプレイアーム。標準モニターからワイドスクリーン、ウルトラワイドモニターまで幅広く対応する堅牢な設計
ケーブル管理機能:作業スペースをすっきりと整理できるケーブル管理システムを搭載した2画面対応モニターマウント。ケーブルを5cmのポール内に収納し、外観をシンプルに保ちます。耐久性に優れたパウダーコーティング仕上げ
クイックリリース式VESAマウント:工具なしで着脱が可能なVESA規格対応プレートを搭載し、ディスプレイの取り付け/取り外しが簡単。対応VESAパターン 75x75mm、100x100mm。固定式C型クランプで、厚さ2.5~10cmのデスク天板に対応
調整可能な設計:69.6cmのポールに沿った高さ調整、上下左右±90度の角度調整、および360度回転が可能で、縦横両方の画面配置に対応。工具不要でポールを中心にモニターマウントの回転が可能
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980

