デスクマウントモニターアーム:最大40インチのディスプレイ(耐荷重8kg)に対応するシングルモニターマウント。VESAプレート(75x75/100x100)、Cクランプ/グロメットマウント対応。多関節式で高調整可能なスチール製アーム
簡単設置:デスクの下に潜らず設置可能な独自のトップスクリュー式デスククランプで、手間なく設置可能。厚さ5cmまでのデスク天板に対応する交換可能なC型クランプ/グロメットマウント。アームのテンション調整用ツール付属。クイックリリースVESAプレート
メカニカルスプリングによるワンタッチ調整:スムーズで楽に調整できる上質な機械式スプリング機構を搭載したフルモーションデスクモニターアーム。ガススプリングよりも丈夫で、長期間にわたって優れた耐久性を発揮
可動範囲:工具不要で±180度の左右振り、±90度の上下振り、および±90度の回転(縦横の画面表示に対応)が可能。最大高さ62cm、ポールから手前に最大59.4cm、ポールに沿った高さ調整(最大28.3cm)が可能
すっきりとした作業スペース:アームの下にあるケーブルクリップと配線収納溝で、ケーブルを目立たずすっきり配線。ベース背面のツール収納クリップで六角レンチを収納
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980

