曜日別特売

HDMI 2.1ケーブル/8K60Hz/48Gbps/HDR10+ eARC/柔らか TPE被覆材

HDMI 2.1ケーブル/8K60Hz/48Gbps/HDR10+ eARC/柔らか TPE被覆材 - StarTech.com

8K高帯域映像の安定伝送:HDR10+、Dolby Vision、および HDCP 2.3 に対応し、鮮明でシャープな 8K60Hz / 4K120Hz UHD ビデオを伝送するHDMI 2.1 ケーブル。32チャンネルオーディオ、7.1 TrueHD、eARC、Dolby Atmos、DTS:Xに対応し、臨場感あふれる音響を実現
規格準拠の安定した接続&幅広い互換性:HDMI 2.1 に準拠し、複数の解像度とリフレッシュレートに対応するウルトラハイスピードHDMIケーブル。新旧を問わず様々なHDMI対応機器間での接続が可能。下位互換性あり
仕様を一目で識別:各Quick ID コネクターに HDMI 2.1 仕様が刻印されており、迷わず機能対応を直感的に確認可能。環境配慮型のTPE被覆材を採用し、柔軟性と耐久性に優れ、鋭角な曲げにも耐える柔らかいHDMI ケーブル。RoHS 指令に適合
解像度の高い映像制作作業に対応:4Kを超える高画質映像を扱うパソコンやプロ用AV機器での使用に適した設計。高帯域幅48Gbpsに対応し、鮮明でシャープな8K対応HDMI映像を実現。DP Altモード対応機器および Apple M シリーズ Air / Pro / Max MacBook 用のUSB-C to HDMI変換アダプターにも対応
ITプロフェッショナルに選ばれる理由:信号の安定性と耐久性、HDMI、DisplayPort、USB-C、従来格機器との幅広い互換性を自社ラボで徹底検証したデジタルディスプレイケーブル。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。

用途
HDMI 2.1の性能を最大限に発揮し、従来規格との互換性も確保
高性能パソコンを8K60Hz対応UHDディスプレイに接続
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71694029HDMI21-CBL-8K60-3M
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
71694038HDMI21-CBL-8K60-4M
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
71694047HDMI21-CBL-8K60-2M
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
71694056HDMI21-CBL-8K60-50CM
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
71694065HDMI21-CBL-8K60-1M
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
71694081HDMI21-CBL-8K60-5M
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする