曜日別特売

USB-C - HDMI 2.1変換アダプター/8K 60Hz / 4K 120Hz/HDR10+/20cm一体型ケーブル/Thunderbolt USB4対応/映像出力用Type-Cコンバーター

USB-C - HDMI 2.1変換アダプター/8K 60Hz / 4K 120Hz/HDR10+/20cm一体型ケーブル/Thunderbolt USB4対応/映像出力用Type-Cコンバーター - StarTech.comUSB-C - HDMI 2.1変換アダプター/8K 60Hz / 4K 120Hz/HDR10+/20cm一体型ケーブル/Thunderbolt USB4対応/映像出力用Type-Cコンバーター - StarTech.comUSB-C - HDMI 2.1変換アダプター/8K 60Hz / 4K 120Hz/HDR10+/20cm一体型ケーブル/Thunderbolt USB4対応/映像出力用Type-Cコンバーター - StarTech.comUSB-C - HDMI 2.1変換アダプター/8K 60Hz / 4K 120Hz/HDR10+/20cm一体型ケーブル/Thunderbolt USB4対応/映像出力用Type-Cコンバーター - StarTech.comUSB-C - HDMI 2.1変換アダプター/8K 60Hz / 4K 120Hz/HDR10+/20cm一体型ケーブル/Thunderbolt USB4対応/映像出力用Type-Cコンバーター - StarTech.com

8Kディスプレイに対応:USB-C(DP Altモード対応)ポートからHDMIディスプレイへ、最大8K 60Hzまたは4K 144Hzの高精細映像を出力するUSB Type-C HDMI変換アダプター。8K動画編集、3Dレンダリング、CAD作業、会議室やサイネージでの映像表示など、要求の高い表示環境に対応
ドライバー不要&プラグアンドプレイで簡単接続:ドライバーやソフトウェアは不要。接続するだけで使用できるプラグアンドプレイ仕様。ノートパソコンのGPUを活用しながら、拡張表示やミラーモードで外部ディスプレイに映像出力可能。USB-C、USB4、およびThunderboltポートを備えた幅広い機器に対応
幅広いデバイスから8Kディスプレイ接続が可能:Dell、HP、Lenovo、Microsoft、その他主要なノートパソコンに対応するHDMIコンバーター。Apple M1、M2、M3(Pro、Max、Ultra)、および全M4モデルで最大8K 60Hz出力に対応。M1、M2、M3のベースモデルでは最大4K 60Hzまで出力可能
HDMI 2.1準拠、充実した映像と音声出力:HDCP 2.3、HDR10+、7.1chオーディオに対応。持ち運びやすさと耐久性に優れたコンパクト設計で、摩耗や曲げ、日常使いに対応する一体型20cmケーブルを搭載
ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのビデオアダプターは、自社イノベーションラボで徹底的にテストを実施し、企業向けの高い信頼性と耐久性に優れた製品設計。大規模導入、Windows 11へのアップグレード、AI対応PCへの移行に対応。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。

用途
デスクトップワークステーションを8Kモニターに接続し、システムテストやマルチスクリーン環境の構築を実現
8K動画対応の大規模会議室ディスプレイに接続
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71694126112B-USBC-HDMI21
オープン
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする