高さ調節可能:パソコンデスクにクランプで簡単に取り付けできるスライド式キーボードトレイ。デスク面からトレイまでの高さを3段階(99/119/140mm)に調整でき、用途や姿勢に合わせた快適な入力環境を実現。耐荷重12kgで、テンキー付きフルサイズキーボードとマウスをゆとりをもって設置可能なサイズ(699×310mm)
簡単設置:トレイを組み立て、クランプでキーボード引き出しをデスクまたはテーブルにしっかり固定。クランプ底面には滑り止めパッドを備え、安定性を高めながら机の表面を保護。各クランプのサイズは46×64mmと省スペース設計で、厚さ58mmまでの天板に対応
快適な操作性:デスク下に後付けで設置できるキーボードトレイ。スライドレール機構によりスムーズな引き出し動作を実現。トレイ前面のカーブ形状が収納位置でも手掛けやすく、完全に収納した状態から最大216mmまで引き出し可能
快適性の追求:キーボードトレイ前縁部は、人間工学に基づいたカーブデザインで手首への負担を軽減。後縁部には高さ約4mmのリップを設け、キーボードやマウスの滑り落ちを防止
ITプロに選ばれ続ける対応:40年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
キーボードトレイ/クランプ & スライド式/耐荷重12kg/高さ調整可能(3段階)/フルキーボード&マウス収納可能/後付け引き出しタイプ/パソコンデスク用キーボードトレイStarTech.com税込¥14,278¥12,980