曜日別特売

フロアエポキシスパイク(バンドタイプ)

フロアエポキシスパイク(バンドタイプ) - ROLLINGDOG

30cm×13cmスパイク月ベルトタイプシューズカバー
ベルトで着脱しやすく、靴を保護しながら気泡抜き作業が可能
底面には25mmのサビに強いスパイクが13本付属

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7169458981457
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする