曜日別特売

ニトリルグローブ 薄手

ニトリルグローブ 薄手 - グローブマニア(川西工業)

手首部分から1枚ずつ取り出しができ手袋の無駄な取り出しを軽減できます。

用途医療現場、食品加工、歯科厚さ(mm)0.08ブルー全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
713397072042W-SS7.717
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
713397162042W-MM8.519
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
713397252042W-LL8.621.2
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする