耐荷重85kg、衣類をたくさんかけてもそのまま移動できる、頑丈ハンガーラック
直径50mmの球形キャスターを使用しており、滑らかに移動
服の着丈に合わせて高さを変えられる、5cm×5段階調節設計
パイプの穴に直接ノブを差し込んで高さを調節し、左右の高さ合わせもラクラク
サイドにはフック部がついており、その日に使った服や小物ををチョイ掛けしておくことも可能
ハンガーバー内寸:幅84.5 高さ120-140cm(5cm×5段階)、84.5cm(最低時)
最小高さ:105.5cm



本体の組み立ては付属工具のお蔭で順調に完成。黒の色調も部屋に置いて不自然さはない落ち着きあり。85kgの耐過重ということだが、着物+羽織4・5セットは掛けられそう。カバーで適当なものがあると良い(ハンガーラックカバーは1枚では幅が足りないので1枚買い足した。着物ハンガーの両袖一杯にカバーが広がる寸法のものがあると良い。しかしあり合わせを買って整える上ではちょっとした手作業が必要になるのも仕方ないか・・・。製品の強度・機能的には対価満足度もまあまあOK。東京都・末期高齢者H