曜日別特売

エアーホイスト ペンダント式

エアーホイスト ペンダント式 - 日本ニューマチック工業

NPKホイストは同容量の電動式チェーンブロックと比較して約半分の重量で、上部がフック式ですので移設、持ち運びも簡単で、手軽にご使用できます。
火気厳禁工場(石油工場、薬品工場、塗装工場など)では、エアーホイストは電気式に比べ引火の可能性が極めて低いため、安心してご使用いただけます。
また、エアーモーターは発熱がほとんどないため、高温、多湿、粉塵に強く、地下工事現場やトンネル工事現場など、環境の悪い作業現場でも安心してご使用できます。
NPKホイストの操作ハンドルは引きひも式が標準です。引き加減で昇降スピードが調節でき、インチングも簡単に行うことが可能です。
ホイスト本体でもスピードアジャスタを調節することにより昇降スピードを調節することができます。
ペンダント式は少し離れた場所から片手で操作できます。尚、チェーンの楊程は標準が3mですが特注対応で20mまで製作可能です。

質量(kg)定格:1000、23.5揚程(m)3ホース内径(Φmm)12.7チェンタイプリンク式空気消費量(m3/min)1.3速度(m/min)最大上昇:5.7ねじ径Rcホース口径取付:3/8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71697416RHL-1000P
373,500
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする