INAX(LIXIL)
32mmフロート弁
仕様
【フロート弁】ドラムなし、フロートカップ(W節水)なし (オーバーフロー管高さA:263mm)、ゴム玉:小(55Φ)、ネジ外径:Φ42、呼び径:Φ32
適合
取替用フロートゴム玉:TF-10R-S(マルチパーツシリーズ)
対応
対応タンク:袋ナット付き(隅付・平付ロータンク用)、標準式、弁座下パッキン形状:平
内容量
1個
関連資料:
外観図(0.02MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71697705
TF-875C(236)-32
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください