曜日別特売

ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2 小スポットタイプ

ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2 小スポットタイプ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ケーブルは、センサ本体には付属されていません。必ずオプションケーブルをご購入ください。
※特に指定のない場合、下記測定条件で測定した代表値です。すべての対象物に対して性能を保証するものではありません。
※測定中心距離における実力値で、中心光強度の1/e2(約13.5%)で定義されています。定義域外にも漏れ光があり、検出ポイントの周囲が検出ポイントに比べて反射率が高い場合は、その影響を受ける場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
分解能(μm)
直線性
ビーム径
測定中心距離
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71697136HL-G203B-S-SK通信タイプ0.5範囲限定(上段):±0.05%F.S.(27.5mm~32.5mm)、(下段)±0.075%F.S.Φ40μm30mm(±5)(および測定範囲)
168,000
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
返品不可
71697145HL-G205B-S-SK通信タイプ1.5範囲限定(上段):±0.05%F.S.(45mm~55mm)、(下段):±0.075%F.S.Φ60μm50mm(±10)
168,000
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
返品不可
71697161HL-G208B-S-SK通信タイプ2.5範囲限定(上段):±0.05%F.S.(75mm~95mm)、(下段):±0.075%F.S.Φ90μm85mm(±20)
168,000
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
返品不可
71697170HL-G203B-A-SKアナログ出力タイプ0.5範囲限定(上段):±0.05%F.S.(27.5mm~32.5mm)、(下段):±0.075%F.S.Φ40μm30mm(±5)
118,000
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
返品不可
71697179HL-G205B-A-SKアナログ出力タイプ1.5範囲限定(上段):±0.05%F.S.(45mm~55mm)、(下段):±0.075%F.S.Φ60μm50mm(±10)
118,000
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
返品不可
71697188HL-G208B-A-SKアナログ出力タイプ2.5範囲限定(上段):±0.05%F.S.(75mm~95mm)、(下段):±0.075%F.S.Φ90μm85mm(±20)
118,000
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする