用途汎用仕様光軸精度・光軸傾き:±0.8°その他【スリーブ】無径(Φmm)光軸径・スポット:2.5使用温度範囲(℃)-40~105保護構造IP30検出方式透過型先端径(mm)Φ4方向【光軸】サイドビュー検出距離(mm)(STD・HYPR・U-LG・LONG):3,600 (FX-500シリーズの場合)、(FAST):2,780 (FX-500シリーズの場合)、(H-SP):930 (FX-500シリーズの場合)、(FX-250の場合):STD : 3,600 / H-PWR : 3,600 / LONG : 3,600 / FAST : 2,780 / H-SPD : 930対応【フリーカット】可【セミカスタム】ファイバ長変更【レンズ装着】不可【プロテクトチューブ装着】不可先端長(mm)25mm許容曲げ半径(mm)R10ファイバ長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ狭光芒内容量1個