ジョンズブレンド
JB フレグランスジェルブラウンエディション
フタを開けた瞬間から心地よい香りが広がります。ブラウンのガラス瓶はお洒落なジャム容器みたい。狭い空間で仕様がお勧めです。車以外にもお部屋や玄関で使用出来ます。爽やかな香りのホワイトムスクの香り。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
60
高さ(mm)
60
奥行(mm)
85
香り
ホワイトムスク
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71698098
OAJON8601
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください