エナジーギア
EG緊急脱出用ハンマー
緊急時の脱出ツール。軽い力でガラスを粉砕。シートベルトカッター搭載。専用ホルダー付。
用途
災害対策
材質
タングステン鋼・ABS樹脂・ステンレス鋼
幅(mm)
87
高さ(mm)
235
奥行(mm)
38
内容量
1個
注意
※割ることが出来ないガラス表示マークJIS L・JIS LP・AS1・//
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71698010
J-740
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください