曜日別特売

EG USB充電式ミニブロワー

EG USB充電式ミニブロワー - エナジーギア

洗車の仕上げや車内の清掃に。3段階風速調整。最大風速秒速50m。

用途車の洗車幅(mm)36高さ(mm)131奥行(mm)60使用時間弱:約4時間 中:約40分 強:約15分充電時間USB-A 約3時間30分危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※防水・防滴ではありません。USB電源は付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71698019J-1253
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする