曜日別特売

クリアー掲示ホルダー A4(シール付)

クリアー掲示ホルダー A4(シール付) - アーテック[学校教材・教育玩具]クリアー掲示ホルダー A4(シール付) - アーテック[学校教材・教育玩具]クリアー掲示ホルダー A4(シール付) - アーテック[学校教材・教育玩具]クリアー掲示ホルダー A4(シール付) - アーテック[学校教材・教育玩具]クリアー掲示ホルダー A4(シール付) - アーテック[学校教材・教育玩具]

連結できるので、教室での展示にピッタリなA4サイズの掲示ホルダー!
A4サイズが入ります。連結できるので、教室での展示にピッタリな掲示ホルダーです。

セット内容本体×1、名前シール×1材質PP寸法(mm)368×218内容量1枚
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
716981682608
180
110
121(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする