曜日別特売

樹脂吊り額縁 4切

樹脂吊り額縁 4切 - アーテック[学校教材・教育玩具]樹脂吊り額縁 4切 - アーテック[学校教材・教育玩具]樹脂吊り額縁 4切 - アーテック[学校教材・教育玩具]樹脂吊り額縁 4切 - アーテック[学校教材・教育玩具]

袋式だから出し入れ簡単、手軽に使える吊り額縁!
4切作品を展示できる樹脂製の吊り額縁です。1枚につき連結部品が2個付属します。タテ・ヨコどちらにも連結して展示ができます。

セット内容連結部品 2コ付材質樹脂寸法(mm)475×630内寸(mm)394×555内容量1枚
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7169840511421
1,020
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする