曜日別特売

T AG エコリムーバー

T AG エコリムーバー - ターナー色彩

においが少なく安全な成分の絵具はがし剤!たっぷり使える100ml!
筆やパレット、机につき、乾いて固まった絵具を取り除きます。低臭で生分解性、非塩素系、低毒性です。ハケ等にたっぷり塗り、5―30分後に塗膜が柔らかくなってから、パレットナイフや布ではがし取り、水洗いしてください。

セット内容本体のみ材質有機溶剤寸法(mm)60×80×60内容量1セット(100mL)
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71700241106402
オープン
650
715(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする