曜日別特売

T AG クリエイトセット Mセット

T AG クリエイトセット Mセット - ターナー色彩

クリエイトセットにブライトマゼンタ色と筆・定規が入ったセット!
ブライトマゼンタを含む13色を収録しています。よく使われるホワイトは2本入っています。三原色の学習ができます。

セット内容11mlチューブ各1本+ホワイト20mlチューブ2本、黒軸デザイン筆(ナイロン)4本[面相・彩色・平筆・平筆2号]、Wパレット付PPケース、アクリル製溝付定規[30cm]、パレットクリーナー11ml、ミニタオル付材質絵具、紙、プラ寸法(mm)342×122×35内容量1セット
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71700329106422
オープン
3,020
3,322(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする