ターレンスジャパン
ヌーベルカレーパステル 24色セット
色の伸び、定着性に優れ、崩れによる粉っぽさがないパステル!
コンテの持ち味にパステルのよさを加えたハードタイプのパステルです。水にも溶けるため、混色や重色にも対応します。
セット内容
本体のみ
材質
パステル
内容量
1セット
注意
※-
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71700487
125356
151×153×15
A
オープン
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
3日以内出荷
返品不可
71700496
125357
155×15×152
B
オープン
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください