アーテック[学校教材・教育玩具]
けしごむ印(35×35×70mm)印かん刀付
人気のけしゴム印の大サイズ、彫刻刀1本付きですぐに始められる!
彫刻刀で簡単に彫れる消しゴムの印材です。持ち手部分の造形も簡単にできます。
セット内容
けしゴム印(35×35×70mm)×1、印かん刀(全長:130mm、刃部:幅1.5×長20mm)×1
材質
ゴム
寸法(mm)
けしゴム印:35×35×70、印かん刀:全長130、刃部:幅1.5×長20
内容量
1セット
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71699209
12865
¥
520
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください