アーテック[学校教材・教育玩具]
高蝋石 大 てん刻ボックス
やわらかく彫りやすい高蝋石のてん刻セット!レザー調小袋付き!
やわらかく彫りやすい高蝋石のてん刻セットです。収納用のレザー調小袋も付属しています。
セット内容
高蝋石大(35×35×80mm、収納箱、てん刻作品発表シール(40×40mm)、てん刻ペーパーセット、レザー製小袋教育技法DVD
材質
石
寸法(mm)
石サイズ:35×35×80
種類
(印刀・やすり無)
内容量
1セット
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71699559
23436
¥
1,080
¥
746
¥
821
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください