アーテック[学校教材・教育玩具]
黒蝋石てん刻ボックス
やわらかく彫りやすい黒蝋石のてん刻セット!レザー調小袋付き!
やわらかく彫りやすい黒蝋石のてん刻セットです。収納用のレザー調小袋、印刀と金属やすりも付属しています。
セット内容
黒蝋石大(30×30×70mm)×1、収納箱×1、やすり半丸中目/鬼目×1、てん刻作品発表シール(40×40mm)×1、てん刻ペーパーセット(赤カーボン)×1、レザー調小袋×1、教育技法DVD×1、てん刻印刀小
材質
石
寸法(mm)
石サイズ:30×30×70
種類
(印刀・やすり付)
内容量
1セット
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71699586
23439
¥
1,290
¥
1,028
¥
1,131
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください