曜日別特売

あんどんつくり(ほんわかライト付)

あんどんつくり(ほんわかライト付) - アーテック[学校教材・教育玩具]あんどんつくり(ほんわかライト付) - アーテック[学校教材・教育玩具]あんどんつくり(ほんわかライト付) - アーテック[学校教材・教育玩具]

骨組みからあんどんを作って水墨画や水彩画でデザインしよう!
木の平棒を組み合わせて行燈を作るキットです。面や辺を接着して組み立てていき、着色は紙が若干波打つため、和紙を接着した後にほどこします。水彩絵の具で着色すると透け感がきれいに出ます。

セット内容画用紙ウッドスティック松(2×7×200mm)×20本、紙やすり#180(115×93mm)×1、カラフル輪ゴム×約30本工作用ボンド10g×1、ほんわかライト55×60×53mm×1材質PVC、PS、松寸法(mm)作例サイズ:約125×135×150内容量1セット
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7169889512619
1,020
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする