曜日別特売

お絵かき2L判アルバム

お絵かき2L判アルバム - アーテック[学校教材・教育玩具]お絵かき2L判アルバム - アーテック[学校教材・教育玩具]お絵かき2L判アルバム - アーテック[学校教材・教育玩具]お絵かき2L判アルバム - アーテック[学校教材・教育玩具]お絵かき2L判アルバム - アーテック[学校教材・教育玩具]お絵かき2L判アルバム - アーテック[学校教材・教育玩具]お絵かき2L判アルバム - アーテック[学校教材・教育玩具]お絵かき2L判アルバム - アーテック[学校教材・教育玩具]

2L判の写真が96枚収納できるお絵かきアルバムが登場!
2L判サイズの写真を1ページ2枚、合計96枚収納できるアルバム。水彩絵の具・クレヨン・油性マーカー・水彩マーカー・色えんぴつが使用できる!

セット内容本体のみ材質クラフト紙、PP寸法(mm)212×297×厚さ23、2L判ポケット(127×178)、2面(1列2段)、48ページ(96枚収納)内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7169920012751
1,250
1,000
1,100(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする